外径A(Φmm)19
寸法E(Φmm)8.5
寸法F(mm)2.5
寸法G(mm)7.1
寸法L(mm)9
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)8
全長W(mm)25.5
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A7075
質量(g)14
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)450
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5