アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
シンプルハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37478064
品番
AP-409W
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに
表側よりビス止めするタイプ
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
90
色
WB
使用ビス(mm)
付属:2.4×16