アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
シンプルハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37478080
品番
AP-412G
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに
表側よりビス止めするタイプ
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
120
色
GB
使用ビス(mm)
付属:2.7×20