外径A(Φmm)27
寸法E(Φmm)14.5
寸法F(mm)3.5
寸法G(mm)10.25
寸法L(mm)11
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)8
全長W(mm)32.2
常用トルク(N・m)2.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A7075
質量(g)30
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)4.4
慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1