外径A(Φmm)68
寸法E(Φmm)33
寸法F(mm)7
寸法G(mm)25
寸法L(mm)24
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)18
全長W(mm)75
常用トルク(N・m)60
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)617
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)32
最大トルク(N・m)120
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM6
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000
軸方向変位(mm)±1
ねじ締付トルク(N・m)13