カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37480825 品番 XBW-68C5-14-30
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880
外径A(Φmm)68 寸法E(Φmm)33 寸法F(mm)7 寸法G(mm)25 寸法L(mm)24 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)30 全長W(mm)75 常用トルク(N・m)60 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A7075 質量(g)617 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)32 最大トルク(N・m)120 慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000 軸方向変位(mm)±1 ねじ締付トルク(N・m)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする