カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37481674 品番 XBW-82C5-24-28
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥26,268
販売価格(税別)
23,880
外径A(Φmm)82 寸法E(Φmm)36 寸法F(mm)9 寸法G(mm)29.5 寸法L(mm)31 軸穴径D1(Φmm)24 軸穴径D2(Φmm)28 全長W(mm)98 常用トルク(N・m)80 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)A7075 質量(g)1220 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)160 慣性モーメント(kg・m2)9×10-4 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000 軸方向変位(mm)±1.2 ねじ締付トルク(N・m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする