BYWAY TCS (バイウェイ TCS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37485956 品番 W0100820
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

<コンディション>
Pavement
Mixed
Dirt
<テクノロジー>
Smooth centerline and all-weather herringbone pattern
Substantial side knobs

用途ロード、グラベル TAN サイズ700c×44c 質量(g)479 ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling ビードRoad TCS
注意
※700CモデルはRoad Plus規格ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする