WTB(ダブルティービー)
WTB(ダブルティービー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
WTB(ダブルティービー)の 自転車タイヤ
WTB(ダブルティービー)の ストリート/オフロード
HORIZON TCS (ホライゾン TCS)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37486008
品番
W0100640
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
<コンディション>
Pavement
Mixed
Dirt
<テクノロジー>
Smooth centerline and all-weather herringbone pattern
用途
ロード、グラベル
色
TAN
サイズ
650B×47
質量(g)
515
ケーシング
LightWeight
コンパウンド
Fast Rolling
ビード
Road Plus TCS