WTB(ダブルティービー)
WTB(ダブルティービー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
WTB(ダブルティービー)の 自転車タイヤ
WTB(ダブルティービー)の ストリート/オフロード
JUDGE TCS (ジャッジ TCS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37486017
品番
W0100751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
<コンディション>
Dirt
Loose
Rocky
Wet
<テクノロジー>
Rear focused designe
Burky outer knobs
Wide rim designe
用途
エンデューロ、ダウンヒル、トレイル
仕様
サイドプロテクト:-
色
ブラック
サイズ
27.5×2.4
質量(g)
1281
ケーシング
Tough(Enduro)
コンパウンド
High Grip(TT)
ビード
TCS