NANO TCS (ナノ 700)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37486060 品番 W0100692
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

<コンディション>
Dry to Dump
Hardpack to Sandy
<テクノロジー>
Dense mid teread height
Center line semi-broken tread

用途グラベル、シクロクロス TAN サイズ700×40c 質量(g)530 ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling ビードTCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする