WTB(ダブルティービー)
WTB(ダブルティービー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
WTB(ダブルティービー)の 自転車タイヤ
WTB(ダブルティービー)の ストリート/オフロード
RESOLUTE TCS (リゾリュート TCS)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
700×42c
注文コード
37486096
品番
W0100681
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
<コンディション>
Pavement
Mixed
Dirt
<テクノロジー>
Small square knobs
1-2 1-2 pattern
All weather gravel tire
用途
グラベル、シクロクロス
色
TAN
サイズ
700×42c
質量(g)
460
ケーシング
Lightweight
コンパウンド
Fast Rolling
ビード
TCS Aramid