SLICK COMP (スリックコンプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37486166 品番W0100358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

<コンディション>
Dry to Wet/Pavement
<テクノロジー>
Denseセンターラバー

用途レクリエーション ブラック サイズ26×1.5 質量(g)540 ケーシングDurable 27tpi ビードWire

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする