THICKSLICK COMP (シックスリック)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ27.5×1.95 ブラック 注文コード37486175 品番W0100607
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

<コンディション>
Dry to Wet
<テクノロジー>
Puncture protection 2 × rubber

用途アーバン、フリースタイル ブラック サイズ27.5×1.95 質量(g)713 ケーシングDurable ビードWire

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする