VENTURE TCS (ベンチャー TCS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ650B×47 注文コード37486279 品番W0100760
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

<コンディション>
Pavement
Hardpack
Dirt
Gravel
Loose
<テクノロジー>
Sapportive centerline tread
Two rows of outer knobs
Intermediate ridges

用途ロード、グラベル TAN サイズ650B×47 質量(g)555 ケーシングLightweight コンパウンドFast Rolling ビードRoad TCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする