VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37486340 品番 W0100905
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

<コンディション>
Wet to Dry
Loose
Rocky
Mud
<テクノロジー>
Square-lugged open treated
Stiff outside knob
Dual DNA rubber

用途オールマウンテン、エンデューロ、グラヴィティ 仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2 ブラック サイズ29×2.5 質量(g)1129 ケーシングLightWeight コンパウンドHigh Grip(TT) ビードTCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする