VERDICT WET TCS (ヴァーディクト ウェット TCS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37486349 品番W0100799
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<コンディション>
Wet to Dry
Loose
Rocky
Mud
<テクノロジー>
Square-lugged open treated
Stiff outside knob
Dual DNA rubber

用途オールマウンテン、エンデューロ、グラヴィティ ブラック サイズ27.5×2.5 質量(g)1266 ケーシングTough(Enduro) コンパウンドHigh Grip(TT) ビードTCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする