VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ29×2.5 TAN 注文コード37486394 品番W0100923
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

<コンディション>
Dirt
Loose
Rocky
Wet
<テクノロジー>
Siped and chipped mud spikes
Pyramid architecture and a wide-open block footprint

用途エンデューロ、トレイル 仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2 TAN サイズ29×2.5 ケーシングLightWeight コンパウンドHigh Grip(TT) ビードTCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする