画像準備中

VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37486410 品番W0100775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

<コンディション>
Dirt
Loose
Rocky
Wet
<テクノロジー>
Siped and chipped mud spikes
Pyramid architecture and a wide-open block footprint

用途エンデューロ、トレイル 仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2 ブラック サイズ27.5×2.8 質量(g)1092 ケーシングLightWeight コンパウンドHigh Grip(TT) ビードTCS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする