外径A(Φmm)15
寸法B(mm)16
寸法E(Φmm)4
寸法F(mm)2.5
寸法G(mm)5.2
寸法L(mm)6
軸穴径D1(Φmm)3
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)18
常用トルク(N・m)0.3
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)8
種類ジョイントタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)0.6
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-7
ねじ寸法MM2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)200
ねじ締付トルク(N・m)0.5