カプリコンlimX XUTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37495911 品番 XUT-20C-5-5
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
外径A(Φmm)20 寸法B(mm)22 寸法E(Φmm)7 寸法F(mm)2.7 寸法G(mm)6.5 寸法L(mm)7 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)20 常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])31000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)16 種類ジョイントタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)1.2 慣性モーメント(kg・m2)8.1×10-7 ねじ寸法MM2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)400 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする