外径A(Φmm)20
寸法B(mm)22
寸法E(Φmm)7
寸法F(mm)2.7
寸法G(mm)6.5
寸法L(mm)7
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)8
全長W(mm)20
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)16
種類ジョイントタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)1.2
慣性モーメント(kg・m2)8.1×10-7
ねじ寸法MM2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)400
ねじ締付トルク(N・m)0.5