カプリコンlimX XUTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37496067 品番 XUT-25C-6-11
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
外径A(Φmm)25 寸法B(mm)27 寸法E(Φmm)10 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)9 寸法L(mm)9 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)11 全長W(mm)27 常用トルク(N・m)1.2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 質量(g)33 種類ジョイントタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)2.4 慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-6 ねじ寸法MM2.5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)900 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする