NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の リジットタイプ
カプリコンlimX XRPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37497327
品番
XRP-34C-10-12
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
34
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
12
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
8
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
40
常用トルク(N・m)
7.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
材質(本体)
A7075
質量(g)
87
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
15
最大トルク(N・m)
5.6
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.4×10
-5
ねじ寸法M
M3
ねじ締付トルク(N・m)
1.5