カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37497467 品番 XSTS-25C-10-10
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880
外径A(Φmm)25 寸法F(mm)4.25 寸法G(mm)9 寸法L(mm)8.5 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)31 常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)SUS316L 質量(g)78 タイプ高フレキシブル 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)7.1×10-6 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)330 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする