外径A(Φmm)32寸法F(mm)6寸法G(mm)11寸法L(mm)12軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)41常用トルク(N・m)3.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS316L質量(g)170タイプ高フレキシブル種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)7慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-5ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)2.5