カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37497686 品番 XSTS-40C-8-16
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥47,168
販売価格(税別)
42,880
外径A(Φmm)40 寸法F(mm)8.5 寸法G(mm)14 寸法L(mm)17 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)56 常用トルク(N・m)8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)SUS316L 質量(g)370 タイプ高フレキシブル 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)18 最大トルク(N・m)16 慣性モーメント(kg・m2)9.0×10-5 ねじ寸法MM5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする