カプリコン MSXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)19 全長W(mm)45 注文コード37499935 品番MSX-44-12-19
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど145種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)44 寸法F(mm)7.75 寸法G(mm)- 寸法L(mm)15.5 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)19 全長W(mm)45 常用トルク(N・m)9 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)A7075 質量(g)133 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)18 慣性モーメント(kg・m2)5.5×10-5 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)5100 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする