外径A(Φmm)39
寸法F(mm)6.75
寸法G(mm)14
寸法L(mm)13.5
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)16
全長W(mm)40
常用トルク(N・m)6
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)88
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)12
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-5
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)4100
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)2.5