カプリコン MSXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)15 全長W(mm)40 注文コード37500556 品番MSX-39C-14-15
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど145種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)39 寸法F(mm)6.75 寸法G(mm)14 寸法L(mm)13.5 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)15 全長W(mm)40 常用トルク(N・m)6 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)A7075 質量(g)88 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)12 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-5 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4100 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする