外径A(Φmm)44
寸法F(mm)7.75
寸法G(mm)16
寸法L(mm)15.5
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)45
常用トルク(N・m)9
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.05
材質(本体)A7075
質量(g)128
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)18
慣性モーメント(kg・m2)4.3×10-5
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)5100
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)2.5