外径A(Φmm)16
寸法F(mm)3.4
寸法G(mm)5
寸法L(mm)6.8
軸穴径D1(Φmm)4.5
軸穴径D2(Φmm)5
全長W(mm)18
常用トルク(N・m)0.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])39000
材質(本体)A2017
質量(g)8
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1
慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-7
ねじ寸法MM2.5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)180
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)1