カプリコン MWSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)6 全長W(mm)18 注文コード37503986 品番MWS-16C-6-6
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど106種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)16 寸法F(mm)3.4 寸法G(mm)5 寸法L(mm)6.8 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)6 全長W(mm)18 常用トルク(N・m)0.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])39000 材質(本体)A2017 質量(g)8 種類スリットタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)1 慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-7 ねじ寸法MM2.5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)180 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする