外径A(Φmm)25
寸法F(mm)4.8
寸法G(mm)9
寸法L(mm)9.6
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)8
全長W(mm)25
常用トルク(N・m)2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
材質(本体)A2017
質量(g)25
種類スリットタイプ
最大軸穴径(mm)10
最大トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)780
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)1.5