カプリコン MDWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37504731 品番 MDW-19C-4-7
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
外径A(Φmm)19 寸法E(Φmm)8.5 寸法F(mm)2.5 寸法G(mm)6.5 寸法L(mm)8 軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)7 全長W(mm)27 常用トルク(N・m)0.7 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.12 材質(本体)A2017 質量(g)18 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)1.5 慣性モーメント(kg・m2)8.7×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする