カプリコン MDWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)7 注文コード37504774 品番MDW-19C-5×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,120
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など251種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)19 寸法E(Φmm)8.5 寸法F(mm)2.5 寸法G(mm)6.5 寸法L(mm)8 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)7 全長W(mm)27 常用トルク(N・m)0.7 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.12 材質(本体)A2017 質量(g)18 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)1.5 慣性モーメント(kg・m2)8.7×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)200 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37504774 MDW-19C-5×7 07220132 MDW-19C-5-7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする