カプリコン MDWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)9 注文コード37504887 品番MDW-25C-6×9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,740
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など251種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)25 寸法E(Φmm)12.5 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)9 寸法L(mm)10 軸穴径D1(Φmm)6 軸穴径D2(Φmm)9 全長W(mm)31 常用トルク(N・m)1 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.12 材質(本体)A2017 質量(g)25 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)2 慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)450 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37504887 MDW-25C-6×9 07220412 MDW-25C-6-9 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 5,588 税込6,147 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする