※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード37515493品番MJT-80-WH-30-32
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2など681種類から選べます 外径A(Φmm)80寸法B(mm)18寸法C(mm)3寸法F(mm)22.5寸法G(mm)-寸法L(mm)45軸穴径D1(Φmm)30軸穴径D2(Φmm)32全長W(mm)114常用トルク(N・m)190許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.15サイズMJT-80材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15スリーブタイプWH