※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個スリーブタイプRD注文コード37520594品番MJT-40C-RD-11-11
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828販売価格(税別)
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・スリーブタイプなど924種類から選べます他の種類を見る 外径A(Φmm)40寸法B(mm)12寸法C(mm)2寸法F(mm)8.5寸法G(mm)14/15.75寸法L(mm)25軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)11全長W(mm)66常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.1サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)34慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5/M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5スリーブタイプRD