外径A(Φmm)8寸法E(Φmm)4寸法F(mm)2.3寸法G(mm)-寸法L(mm)4.8軸穴径D1(Φmm)1軸穴径D2(Φmm)1全長W(mm)12.7常用トルク(N・m)0.08許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])78000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A2017質量(g)2タイプセットスクリュー種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)3最大トルク(N・m)0.16慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-8ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)2ねじ締付トルク(N・m)0.7