カプリコン MOSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37526964 品番 MOS-8-1-3
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外径A(Φmm)8 寸法E(Φmm)4 寸法F(mm)2.3 寸法G(mm)- 寸法L(mm)4.8 軸穴径D1(Φmm)1 軸穴径D2(Φmm)3 全長W(mm)12.7 常用トルク(N・m)0.08 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])78000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)A2017 質量(g)2 タイプセットスクリュー 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)3 最大トルク(N・m)0.16 慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-8 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2 ねじ締付トルク(N・m)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする