MOS-8-2-2 カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37526973

カプリコン MOSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)2
軸穴径D2(Φmm)2
外径A(Φmm)8
全長W(mm)12.7
内容量1個注文コード37526973品番MOS-8-2-2
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外径A(Φmm)8寸法E(Φmm)4寸法F(mm)2.3寸法G(mm)-寸法L(mm)4.8軸穴径D1(Φmm)2軸穴径D2(Φmm)2全長W(mm)12.7常用トルク(N・m)0.08許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])78000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A2017質量(g)2タイプセットスクリュー種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)3最大トルク(N・m)0.16慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-8ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)2ねじ締付トルク(N・m)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする