外径A(Φmm)8
寸法E(Φmm)4
寸法F(mm)2.3
寸法G(mm)-
寸法L(mm)4.8
軸穴径D1(Φmm)2.5
軸穴径D2(Φmm)2.5
全長W(mm)12.7
常用トルク(N・m)0.08
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])78000
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)A2017
質量(g)2
タイプセットスクリュー
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)3
最大トルク(N・m)0.16
慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-8
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2
ねじ締付トルク(N・m)0.7