外径A(Φmm)12
寸法E(Φmm)6
寸法F(mm)2.5
寸法G(mm)4
寸法L(mm)5
軸穴径D1(Φmm)3
軸穴径D2(Φmm)5
全長W(mm)14.9
常用トルク(N・m)0.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])52000
許容偏心(mm)0.6
材質(本体)A2017
質量(g)3
タイプクランピング
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)5
最大トルク(N・m)0.4
慣性モーメント(kg・m2)7.1×10-8
ねじ寸法MM2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)9
ねじ締付トルク(N・m)0.5