カプリコン MOSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)14.9 注文コード37527086 品番MOS-12C-5×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,160
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど72種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)12 寸法E(Φmm)6 寸法F(mm)2.5 寸法G(mm)4 寸法L(mm)5 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)14.9 常用トルク(N・m)0.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])52000 許容偏心(mm)0.6 材質(本体)A2017 質量(g)3 タイプクランピング 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)5 最大トルク(N・m)0.4 慣性モーメント(kg・m2)7.1×10-8 ねじ寸法MM2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)9 ねじ締付トルク(N・m)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37527086 MOS-12C-5×5 07218583 MOS-12C-5-5 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする