カプリコン MOSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37527113 品番 MOS-16C-3-5
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
外径A(Φmm)16 寸法E(Φmm)8 寸法F(mm)3.5 寸法G(mm)5 寸法L(mm)7 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)21 常用トルク(N・m)0.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])39000 許容偏心(mm)1 材質(本体)A2017 質量(g)8 タイプクランピング 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)6 最大トルク(N・m)0.8 慣性モーメント(kg・m2)3.0×10-7 ねじ寸法MM2.5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)30 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする