外径A(Φmm)32寸法E(Φmm)18寸法F(mm)5寸法G(mm)11寸法L(mm)10軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)33.3常用トルク(N・m)2.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)2材質(本体)A2017質量(g)48タイプクランピング種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)5.6慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)190ねじ締付トルク(N・m)2.5