カプリコン MOSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37527463 品番 MOS-32C-6.35-10
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988
外径A(Φmm)32 寸法E(Φmm)18 寸法F(mm)5 寸法G(mm)11 寸法L(mm)10 軸穴径D1(Φmm)6.35 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)33.3 常用トルク(N・m)2.8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 許容偏心(mm)2 材質(本体)A2017 質量(g)48 タイプクランピング 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)5.6 慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-6 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)190 ねじ締付トルク(N・m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする