外径A(Φmm)20
寸法E(Φmm)10
寸法F(mm)3.5
寸法G(mm)6.5
寸法L(mm)7
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)5
全長W(mm)22.1
常用トルク(N・m)0.7
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
許容偏心(mm)1.3
材質(本体)A2017
質量(g)13
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)1.4
慣性モーメント(kg・m2)7.4×10-7
ねじ寸法MM2.5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)93
ねじ締付トルク(N・m)1