CM2E40F-30S CM Series(CM2E40F) SMC 37528356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2E40F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)30
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード37528356品番CM2E40F-30S
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする